Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - SL4-PIB-400 Base 400mm AluRør med Fot - 171299

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL4-PIB-400 Base 400mm AluRør med Fot

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Rørmontering mulig - nei

  • Vinkelmontering mulig - Ja

  • Farge - Andre

  • Agnet for AS grensesnitt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081678426

Elnummer

4137535

Leverandørens varenummer

171299

Typebeskrivelse

4137535

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Rørmontering mulig:

nei

Vinkelmontering mulig:

Ja

Farge:

Andre

Agnet for AS grensesnitt:

nei

Holder, Farge sort, aluminium farge rør, Produkt type: SL signaltårn, Tilkoblingsmåte: Innstikk klemmer, Montasjemåte: for horisontal montasje, kommer med: Holder med aluminium rør og plast fot, med deksel, rør lengde: 400 mm, Antall moduler: maks 5 moduler, Brukes med: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1, IEC beskyttelsesgrad: IP66, IEC/EN 60529, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13