Eaton Electric - SL7-100-L-RG-24LED Komplett Rød/Grønn, 24V LED - 171424

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signalsøyleelementer - 2

  • Funksjon blitzlys - nei

  • Funksjon kontinuerlig lys - Ja

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081677566

Elnummer

4137679

Leverandørens varenummer

171424

Typebeskrivelse

4137679

Antall signalsøyleelementer:

2

Funksjon blitzlys:

nei

Funksjon kontinuerlig lys:

Ja

Type driftspenning:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Blinkende lys:

nei

Funksjon akustisk:

nei

Ytre diameter:

73 mm

Komplett, rød-grønn, LED, 24 V AC/DC, med holder 100mm