Eaton Electric - SL7-100-L-RYG-24LED Komplett Rød/Gul/Grønn, 24V L - 171425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signalsøyleelementer - 3
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon kontinuerlig lys - Ja
Type driftspenning - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677573
Elnummer
4137680
Leverandørens varenummer
171425
Typebeskrivelse
4137680
Antall signalsøyleelementer:
3
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Type driftspenning:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blinkende lys:
nei
Funksjon akustisk:
nei
Ytre diameter:
73 mm
Komplett, rød-gul-grønn, LED, 24 V AC/DC, med holder 100mm


