Eaton Electric - SL7-AP120-E Akustikk,120V,Konst/Puls,ekst - 171285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 73 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678303
Elnummer
4137633
Leverandørens varenummer
171285
Typebeskrivelse
4137633
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
73 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Regulerbar tone:
Ja


