Eaton Electric - SL7-AP230-E Akustikk,230V,Konst/Puls,ekst - 171286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 73 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678310
Elnummer
4137634
Leverandørens varenummer
171286
Typebeskrivelse
4137634
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
73 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Regulerbar tone:
Ja


