Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - SL7-AP24 Akustikk, 24V, Konstant/Puls - 171281

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL7-AP24 Akustikk, 24V, Konstant/Puls

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Tone/puls

  • Ytre diameter - 73 mm

  • Farge - Svart

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081678105

Elnummer

4137629

Leverandørens varenummer

171281

Typebeskrivelse

4137629

Funksjon:

Tone/puls

Ytre diameter:

73 mm

Farge:

Svart

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Regulerbar tone:

Ja

Akustikkmodul, 24 V AC/DC AC/DC, kontinuerlig tone eller pulserende tone, justerbar med interne dip brytere, lydnivå 100 db, justerbar med internt potmeter, f = 2.8kHz, IP66