Eaton Electric - SL7-AP24-E Akustikk,24V,Konst/Puls,ekst. - 171284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 73 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678297
Elnummer
4137632
Leverandørens varenummer
171284
Typebeskrivelse
4137632
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
73 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Regulerbar tone:
Ja
Akustikkmodul, 24 V AC/DC AC/DC, kontinuerlig eller pulserende tone, ekstern aktivering, lydnivå 100 db, justerbar med internt potmeter, f = 2.8kHz, IP66


