Eaton Electric - SL7-AP24-M Akustikk,24V,Multitone - 171287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Ytre diameter - 73 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678327
Elnummer
4137635
Leverandørens varenummer
171287
Typebeskrivelse
4137635
Funksjon:
Andre
Ytre diameter:
73 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Regulerbar tone:
Ja


