Eaton Electric - SL7-BL230-Y LED blinklys, Gul, 230V - 171400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Gul
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679331
Elnummer
4137655
Leverandørens varenummer
171400
Typebeskrivelse
4137655
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


