Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - SL7-CB-T-400 Base 400mm AluRør, banjobolt - 171454

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL7-CB-T-400 Base 400mm AluRør, banjobolt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Rørmontering mulig - Ja

  • Vinkelmontering mulig - Ja

  • Farge - Andre

  • Agnet for AS grensesnitt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081677832

Elnummer

4137709

Leverandørens varenummer

171454

Typebeskrivelse

4137709

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Rørmontering mulig:

Ja

Vinkelmontering mulig:

Ja

Farge:

Andre

Agnet for AS grensesnitt:

nei

Holder, Farge sort, aluminium farge rør, Produkt type: SL signaltårn, Tilkoblingsmåte: Fjærklemmer, Montasjemåte: for horisontal montasje, kommer med: Holder med aluminium rør og bolt, med deksel, rør lengde: 400 mm, Antall moduler: maks 5 moduler, Brukes med: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1, IEC beskyttelsesgrad: IP66, IEC/EN 60529, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13