Eaton Electric - SL7-FL24-B-HPM Led MultiStrobe Lys, BLÅ 24V, - 171275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Blå
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 18...26 V
Driftspenning ved DC - 18...30 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678051
Elnummer
4137623
Leverandørens varenummer
171275
Typebeskrivelse
4137623
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
18...26 V
Driftspenning ved DC:
18...30 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
18...26 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


