Eaton Electric - SL7-FL24-G-HPM Led MultiStrobe Lys, Grønn 24 - 171276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 18...26 V
Driftspenning ved DC - 18...30 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678068
Elnummer
4137624
Leverandørens varenummer
171276
Typebeskrivelse
4137624
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
18...26 V
Driftspenning ved DC:
18...30 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
18...26 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Strobelysmodul, Farge grønn, Høy-ytelse LED for maksimal effekt, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 24 V AC/DC, Type lys: Multistrobe lys, Lys elementer: Høy-ytelse LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1


