Eaton Electric - SL7-L-B Konst.Lys, Blå, Uten Lyskilde - 171433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Blå
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...250 V
Driftspenning ved DC - 24...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677658
Elnummer
4137688
Leverandørens varenummer
171433
Typebeskrivelse
4137688
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...250 V
Driftspenning ved DC:
24...250 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...250 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


