Eaton Electric - SL7-L12 Glødelampe, 12V, 5W - 171290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Lampeform - Andre
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678341
Elnummer
4137638
Leverandørens varenummer
171290
Typebeskrivelse
4137638
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
2800 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Nominell strøm:
0 mA
Middels levetid:
3000 h


