Eaton Electric - SL7-L120-A LED Konst.Lys, Oransje, 120V - 171472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Oransje
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677986
Elnummer
4137726
Leverandørens varenummer
171472
Typebeskrivelse
4137726
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Oransje
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


