Eaton Electric - SL7-L120-G LED Konst.Lys, Grønn, 120V - 171468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677955
Elnummer
4137722
Leverandørens varenummer
171468
Typebeskrivelse
4137722
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


