Eaton Electric - SL7-L120-W LED Konst.Lys, Hvit, 120V - 171470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679577
Elnummer
4137724
Leverandørens varenummer
171470
Typebeskrivelse
4137724
Funksjon:
Permanent lys
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


