Eaton Electric - SL7-L120-Y LED Konst.Lys, Gul, 120V - 171471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Gul
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677979
Elnummer
4137725
Leverandørens varenummer
171471
Typebeskrivelse
4137725
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Konstantlysmodul, Farge gul, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 110/120 V AC, Type lys: kontinuerlig lys, Lys elementer: LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1


