Eaton Electric - SL7-L230-G LED Konst.Lys, Grønn, 230V - 171474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678006
Elnummer
4137728
Leverandørens varenummer
171474
Typebeskrivelse
4137728
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Konstantlysmodul, Farge grønn, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 230/240 V AC, Type lys: kontinuerlig lys, Lys elementer: LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1


