Eaton Electric - SL7-L24-A LED Konst.Oransje, Blå, 24V - 171466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Oransje
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677931
Elnummer
4137720
Leverandørens varenummer
171466
Typebeskrivelse
4137720
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Oransje
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


