Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - SL7-L24-G-HP LED Konst.Lys, Grønn, 24V, HP - 171428

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL7-L24-G-HP LED Konst.Lys, Grønn, 24V, HP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Grønn

  • Ytre diameter - 73 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 18...26 V

  • Driftspenning ved DC - 18...30 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081677603

Elnummer

4137683

Leverandørens varenummer

171428

Typebeskrivelse

4137683

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Grønn

Ytre diameter:

73 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

18...26 V

Driftspenning ved DC:

18...30 V

Spenningstype:

AC/DC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

18...26 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Konstantlysmodul, Farge grønn, Høy-ytelse LED for maksimal effekt, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 24 V AC/DC, Type lys: kontinuerlig lys, Lys elementer: Høy-ytelse LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1