Eaton Electric - SL7-L24-G LED Konst.Lys, Grønn, 24V - 171462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677900
Elnummer
4137716
Leverandørens varenummer
171462
Typebeskrivelse
4137716
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


