Eaton Electric - SL7-L24-R LED Konst.Lys, Rød, 24V - 171463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Rød
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679560
Elnummer
4137717
Leverandørens varenummer
171463
Typebeskrivelse
4137717
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


