Eaton Electric - SL7-L24-W LED Konst.Lys, Hvit, 24V - 171464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Ytre diameter - 73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677917
Elnummer
4137718
Leverandørens varenummer
171464
Typebeskrivelse
4137718
Funksjon:
Permanent lys
Ytre diameter:
73 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Konstantlysmodul, Farge klar, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 24 V AC/DC, Type lys: kontinuerlig lys, Lys elementer: LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1


