Eaton Electric - SL7-SWD SWD Base - 171459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Rørmontering mulig - nei
Vinkelmontering mulig - Ja
Farge - Andre
Agnet for AS grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081677870
Elnummer
4137714
Leverandørens varenummer
171459
Typebeskrivelse
4137714
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Rørmontering mulig:
nei
Vinkelmontering mulig:
Ja
Farge:
Andre
Agnet for AS grensesnitt:
nei
Holder, Farge sort, aluminium farge rør, Produkt type: SL signaltårn, SmartWire-DT slave, Subrange: SmartWire-DT signaltårn, Tilkoblingsmåte: SWD4-8MF2, Montasjemåte: for horisontal montasje, kommer med: Holder med adapter for montasje (hurtigmontasje -og kablingssystem), med deksel, rør lengde: 100 mm, Beskrivelse: eksterne strømforsyning kan tilkobles (24 V DC), Kan konfigureres med SWD‐Assist (planlegging og bestillings Verktøy), For utfyllende informasjon, se i manual MN05006001Z., Antall moduler: maks 5 moduler, maks 0.3 A per module, Brukes med: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, tilkobling til SmartWire-DT: yes, Standarder: IEC/EN 60947-5-1, IEC beskyttelsesgrad: IP66, IEC/EN 60529, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13


