Eaton Electric - SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) Brannmanns bryter, for 2 stre - 168098

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) Brannmanns bryter, for 2 stre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 30 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081646753

Elnummer

4300330

Leverandørens varenummer

168098

Typebeskrivelse

4300330

Modell / utførelse:

På-/Av-bryter

Antall poler:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

30 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Retur i 0-posisjon:

Ja

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

Ja

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Ved brann, solcelle Brannmanns bryteren frakobler DC linjen mellom solcelle moduler og omformer for å forhindre fare for elektrisk støt under brannslokking. Dette utløser individuelle utganger som hver og en går til omformeren. Prefabrikert og kompakt for hurtig og plassbesparende installasjon, gir optimal beskyttelse for små og store solcelle tak systemer. Kan både brytes manuelt og fjernstyres ved hjelp av underspennings utløser.