Eaton Electric - Solex Xenon rød IP65 Blinklys Xenon rød Høy sokkel - 531024FULL-0088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Antall modi - 1
Funksjon blitzlys - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112069283
Elnummer
6201228
Leverandørens varenummer
531024FULL-0088
Typebeskrivelse
6201228
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Antall modi:
1
Funksjon blitzlys:
Ja
Funksjon blinklys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
nei
Strømforbruk:
0,088 A
Effekt:
2,1 W
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Solardrift:
nei
Standby-tid opptil:
0 h
Godkjent iflg. ICAO:
nei
Lampetype:
Lyspære
Lampeholder (Fatning):
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømforbruk Solex 10: 185 - 45mA
Lysutbytte Solex 10: 10cd
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP65
Materiale sokkel: ABS Linse: Polycarbonat
Vekt: 0.18kg
Mål: 93 x 94mm
Farge: Rød
Linse farge: rød


