Eaton Electric - Solista Maxi rød IP21 3cd Blinklys LED rød Lav sokkel 9 - 811021FULL-0037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Antall modi - 9
Funksjon blitzlys - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081800094
Elnummer
6201234
Leverandørens varenummer
811021FULL-0037
Typebeskrivelse
6201234
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Antall modi:
9
Funksjon blitzlys:
Ja
Funksjon blinklys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Strømforbruk:
0,011 A
Effekt:
0,4 W
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Solardrift:
nei
Standby-tid opptil:
0 h
Godkjent iflg. ICAO:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Strømforbruk: 3 / 5 / 15mA (valgbart)
Lysutbytte: 0.5 / 1 / 3cd (valgbart)
Blinkfrekvens enkel: 1Hz
Blinkfrekvens dobbel: 1Hz
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 10ºC til + 55ºC
Vekt: 0.1Kg
Mål: 93 x 53mm
Farge: rød
Blinkfarge: rød