Eaton Electric - SP19 - 70008246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ProFiks
EAN/GTIN
4015153020214
Elnummer
2464758
Leverandørens varenummer
70008246
Typebeskrivelse
2464758
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Bredde:
300 mm
Dybde:
225 mm
RAL-nummer:
9016
Kapslingsmateriale:
Stål/plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type dør:
Enkelt
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
400 A
Innvendig dybde:
170 mm
Platetykkelse I skap:
1,5 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
1
Antall rader:
1
Antall åpninger for flensplater:
2
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
80
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


