Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - SPCT2-280/2 Overspenningsvern komplett 2p 280VA - 167594

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SPCT2-280/2 Overspenningsvern komplett 2p 280VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 280 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,4 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081640867

Elnummer

1609766

Leverandørens varenummer

167594

Typebeskrivelse

SPCT2-280/2

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

280 V

Sikkerhetsnivå:

1,4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

280 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

0 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

125 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

0 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:

0 A

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

0 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Alle installasjoner i Norge kreves å beskyttes av et overspenningsvern. Minstekravet er type 2, når det er installert et lynavlederanlegg eller konstruksjonen som krever det, skal det benyttes et type 1 overspenningsvern. Se vår utvalgsguide for valg av overpsenningsvern, med mer info om installasjonen og hvordan det skal utføres. Utvalgsguiden finnes under "installasjonsveledning", og teknisk info finner du under "teknisk manual".