Eaton Electric - SPCT2-NPE60 Overspenningsplugg 1-polet 26 - 167617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 0
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 30 kA
Merkespenning AC - 260 V
Sikkerhetsnivå - 1 kV
Monteringsmetode - På basiselement
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081641079
Elnummer
1609763
Leverandørens varenummer
167617
Typebeskrivelse
SPCT2-NPE60
Antall ledere (uten jord):
0
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
30 kA
Merkespenning AC:
260 V
Sikkerhetsnivå:
1 kV
Monteringsmetode:
På basiselement
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
60 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
260 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
0 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
0 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv til sikring gG:
0 A
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


