Eaton Electric - Startpakke XComfort CPAD-00/215 Wireless Second Switch - Y7-193730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238033542
Elnummer
4560763
Leverandørens varenummer
Y7-193730
Typebeskrivelse
4560763
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Maks. bryteeffekt LED:
0 W
Utgangseffekt:
2300 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
196...253 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


