Eaton Electric - Startpakke XComfort CPAD-00/216 Ventilasjon Wireless Ventila - Y7-193731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 2
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238033559
Elnummer
4560764
Leverandørens varenummer
Y7-193731
Typebeskrivelse
4560764
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
2
Merkestrøm:
6 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1380 W
Maks. bryteeffekt LED:
0 W
Utgangseffekt:
1380 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


