Eaton Electric - STIKKONTAKT Z7-SD/230V 16A - 266875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Med hengslet lokk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xPole
EAN/GTIN
9004852381455
Elnummer
4133922
Leverandørens varenummer
266875
Typebeskrivelse
4133922
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
In: 16 A
Stikkontakt


