Eaton Electric - Stjerne trekant kombinasjon, 400V: 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz - 239895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Stjerne-trekantvender
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 70 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082398958
Elnummer
4131005
Leverandørens varenummer
239895
Typebeskrivelse
SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)
Funksjon:
Stjerne-trekantvender
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
70 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
70 A
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
9
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
0 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


