Eaton Electric - Stjerne trekant kombinasjon, 400V: 45 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz - 239937

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 90 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xStart

EAN/GTIN

4015082399375

Elnummer

4131006

Leverandørens varenummer

239937

Typebeskrivelse

SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

90 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

90 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

9

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kontaktorer i stjerne-trekant kombinasjon, Applikasjon: Stjerne-trekant start av motor ved kontaktor kombinasjoner, Operasjonsfrekvens: maksimalt 30 start i timen, Tilleggsutstyr: Stjerne-trekant kombinasjoner SDAINL, Brukskategori: NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 90 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 22 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 500 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 45 kW, maksimal vekslingstid: 20 s, Spolespenning: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Spenning AC/DC: AC betjening, Individuelle komponenter i kombinasjonen Hovedkontaktor Q11: DILM50, + DILM150-XHI31, Trekant kontaktorQ15: DILM50, + DILM150-XHI11 Delenummer, Stjerne kontaktor Q13: DILM40, + DILM150-XHI11 Delenummer, Tidsrele K1: ETR4-51 Delenummer, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen.