Eaton Electric - Strømtilkobler 3-fas med plug, 3 polet, Enheter 2, Brukes med EMS2 - 197176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080896173
Elnummer
4100404
Leverandørens varenummer
197176
Typebeskrivelse
EMS2-XBR-T-2
Type tilbehør/reservedel:
Kabel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Strømtilkobler 3-fas, Produktrekkevidde: Elektronisk motorstarter, Tilleggsutstyr, Beskrivelse: Strømtilkobler 3-fas med plug, Poler: 3, Enheter: 2, Brukes med: EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., EMS2-R...-SWD..., Størrelse på ledere: 2.5 mm2


