Eaton Electric - Styrerelè, easyE4 med skjerm - 197213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Brytestrøm - 0,5 A
Antall analoge innganger - 4
Antall digitale innganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081939466
Elnummer
4500548
Leverandørens varenummer
197213
Typebeskrivelse
EASY-E4-DC-12TC1
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Brytestrøm:
0,5 A
Antall analoge innganger:
4
Antall digitale innganger:
8
Med reléutgang:
nei
Grunnapparat:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale utganger:
4
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Redundansevne:
nei
Med display:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utbyggbar:
Ja
Utvidelsesenhet:
nei
Med tidsur:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
71,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm


