Eaton Electric - SWD4-10LF8-24-2S Fl.kab.Darw m/2 term 8 led. 1 - 116029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,23 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 0
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081157693
Elnummer
4519786
Leverandørens varenummer
116029
Typebeskrivelse
4519786
Nominelt ledertverrsnitt:
0,23 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
0
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Andre
Lederdiameter:
1,35 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Flat
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
17,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
105...105 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
105...105 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
66,7 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja