Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - SWD4-3LF8-24-2S Fl.kab.Darw m/2 term 8 led. 3m - 116027

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SWD4-3LF8-24-2S Fl.kab.Darw m/2 term 8 led. 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,23 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Kabelskjerming - Uten

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081157679

Elnummer

4519784

Leverandørens varenummer

116027

Typebeskrivelse

4519784

Nominelt ledertverrsnitt:

0,23 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Lederdiameter:

1,35 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Farge på ytre kappe:

Grønn

Ytterdiameter omtrentlig:

17,5 mm

Kategori:

Andre

NVP verdi:

66,7 %

8 leder flat kabel med 2 termineringer for Smart Wire Darwin 3m