Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - SWD4-50LR8-24 R.kab.Darw 8 led.Ø=8mm 50m - 116030

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SWD4-50LR8-24 R.kab.Darw 8 led.Ø=8mm 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Kabelskjerming - Uten

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081157709

Elnummer

4519787

Leverandørens varenummer

116030

Typebeskrivelse

4519787

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Andre

Lederdiameter:

1,5 mm

AWG størrelse:

20

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

80...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

80...80 °C

Kategori:

Andre

NVP verdi:

66,5 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

50m rund kabel 8 pol, 8mm i diameter for nettverk utenfor kontrollpanel