Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - SWD4-5LF8-24-2S Fl.kab.Darw m/2 term 8 led. 5m - 116028

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SWD4-5LF8-24-2S Fl.kab.Darw m/2 term 8 led. 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,23 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 0

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081157686

Elnummer

4519785

Leverandørens varenummer

116028

Typebeskrivelse

4519785

Nominelt ledertverrsnitt:

0,23 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

0

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Andre

Lederdiameter:

1,35 mm

AWG størrelse:

24

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Flat

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

17,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

105...105 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

105...105 °C

Kategori:

Andre

NVP verdi:

66,7 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

8 leder flat kabel med 2 termineringer for Smart Wire Darwin 5m