Eaton Electric - SWD4-CRP-1 Tang Darwin for ekst.plugg - 116025

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SWD4-CRP-1 Tang Darwin for ekst.plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - Ja

  • Med skjæreanordning - nei

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081157655

Elnummer

4519797

Leverandørens varenummer

116025

Typebeskrivelse

4519797

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

Ja

Med skjæreanordning:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

Ja

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Tang for terminering av plugg