Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - SWHDP-ID Støttebraketten til HDP-ID - 32152

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SWHDP-ID Støttebraketten til HDP-ID

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Rustfritt stål
Se tilgjengelige varianterPlast

Bredde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter96 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter375 mm

Høyde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Dybde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter95 mm
Se tilgjengelige varianter97 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Bredde - 75 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080321521

Elnummer

2502175

Leverandørens varenummer

32152

Typebeskrivelse

SWHDP-ID

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Bredde:

75 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

25 mm

Støttebraketten til HDP-ID