Eaton Electric - T0-1-102/V/SVB Sikkerhetsbryter, 2p, Ie=12A - 95824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall poler - 2
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering - Ja
Farge på kontrollelement - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080958246
Elnummer
1417116
Leverandørens varenummer
95824
Typebeskrivelse
1417116
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Antall poler:
2
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering:
Ja
Farge på kontrollelement:
Rød
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
13,3 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
20 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0,32 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
5,5 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
5,5 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
6 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12