Eaton Electric - T0-1-102/Z Av/På br., 2p, Ie=12A, FS 0-1 - 95828

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-1-102/Z Av/På br., 2p, Ie=12A, FS 0-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall poler - 2

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Roterende dørkoblingsmekanisme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080958284

Elnummer

1417119

Leverandørens varenummer

95828

Typebeskrivelse

1417119

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall poler:

2

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

13,3 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,32 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

5,5 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

5,5 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

6 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Av-På bryter, Produkt type: Av-På bryter, Gruppe referanse: T0, med sort grep og frontplate, 2 pole, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: bakmontasje, Brytnings vinkel: 90 °, Bryterens egenskaper: fast stilling, front plate: 0-1, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Strøm: Iu = 20 A, 1 tilkoblinger, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC/EN 60947-3