Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - T0-1-15401/EZ Styrebryter, 1p, Ie=12A, FS 0- - 41227

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-1-15401/EZ Styrebryter, 1p, Ie=12A, FS 0-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080412274

Elnummer

1417038

Leverandørens varenummer

41227

Typebeskrivelse

1417038

Type bryter:

På-/Av-bryter

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Tilkoblingsbryter, Produktsortiment: Kontrollbrytere, Standarder: IEC / EN 60947, VDE 0660, IEC / EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC / EN 60947-3, Delgruppereferanse: T0, med svart Tommelfingerhåndtak og frontplate, Kontakter: 1, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: Midtmontering, Brytervinkel: 45 °, Bryterytelse: Vedlikehold, Med 0 (Av) posisjon, 1 kontaktenhet (er), Nominell uavbrutt strøm : Iu = 20 A, frontplate: 0-1