Eaton Electric - T0-1-15402/EZ Styrebryter, 2p, Ie=12A, FS 0- - 55465

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-1-15402/EZ Styrebryter, 2p, Ie=12A, FS 0-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 2

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080554653

Elnummer

1417062

Leverandørens varenummer

55465

Typebeskrivelse

1417062

Type bryter:

På-/Av-bryter

Antall poler:

2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Av-På bryter, Produkt type: Styrebryter, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC/EN 60947-3, Gruppe referanse: T0, med sort grep og frontplate, Tilkoblinger: 2, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: senter montert, Brytnings vinkel: 45 °, Bryterens egenskaper: fast stilling, med 0 (AV) posisjon, 1 tilkoblinger, Strøm: Iu= 20 A, front plate: 0-1