Eaton Electric - T0-1-8220/Z Vender, 1p, Ie=12A, FS 1-2 - 86312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Omkobler
Antall poler - 1
Med 0 (av)-posisjon - nei
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080863120
Elnummer
1417101
Leverandørens varenummer
86312
Typebeskrivelse
1417101
Modell / utførelse:
Omkobler
Antall poler:
1
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
11,5 A
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
12
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
Ja
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling