Eaton Electric - T0-2-15432/EZ Vender, 2p, Ie=12A, FS HAND-0- - 36483

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-2-15432/EZ Vender, 2p, Ie=12A, FS HAND-0-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Omkobler

  • Antall poler - 2

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080364832

Elnummer

1417033

Leverandørens varenummer

36483

Typebeskrivelse

1417033

Type bryter:

Omkobler

Antall poler:

2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Omkoblingsbryter, Produktsortiment: Kontrollbrytere, Standarder: IEC / EN 60947, VDE 0660, IEC / EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC / EN 60947-3, Delgruppereferanse: T0, med svart tommelfinger og frontplate, Kontakter: 4, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: Midtmontering, Brytervinkel: 45 °, Bryterytelse: Vedlikehold, Med 0 (Av) posisjon, 2 kontaktenheter, Nominell uavbrutt strøm: Iu = 20 A, frontplate: HAND-0-AUTO